上塗用 筋違 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38284942 品番 100318 0015
参考基準価格(税別)¥6,090 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する1本です。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。

サイズ(号)15 毛丈(mm)48 玉厚(mm)23 毛色黒色 用途建築塗装・工業塗装 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途塗装用 板幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする