大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
上塗用 長柄 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38284976
品番
100320 0005
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
高級馬毛使用の人気商品です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状
筋違(長柄)
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
28
毛色
黒色
玉厚(mm)
11
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
板幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応