IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 撹拌機器関連品/羽根
撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38284994
品番
R1381
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根(Φmm)
45
シャフト径(Φmm)
8
シャフト長さ(mm)
350
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
TGK品番
969-63-06-32
材質
ステンレス(SUS316L)
羽根枚数
3
アズワン品番
1-3152-11
羽根径(Φmm)
45