21.5型 フルHD(1920×1080) IPS 液晶ディスプレイ ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38285138 品番22MR410B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

「働く」をサポートするさまざまな機能を搭載した21.5インチフルHDモニター、主な機能、IPSパネル21.5インチフルHD(1920×1080)、目にやさしい:フリッカーセーフ/ブルーライト低減モード、3系統入力端子:HDMI×2、D-Sub15ピン×1、画面を有効に活用:OnScreen Control、自然で鮮やかな色合いで表示、フリッカーセーフ、Super Resolution+、スマートエナジーセービング

付属品AC-DC アダプタ、D-Sub15ピンアナログケーブル、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ(×2) その他【色域】NTSC 72% 質量(kg)セット(スタンド付き):2.8、セット(スタンドなし):2.5 消費電力(W)(最大)29 / (標準値)19.7 電力(W)【オフ時】0.3【待機時】0.3 角度(°)【チルト】前:-5゜〜後:20゜ 表面処理アンチグレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンド付き):510 × 396 × 182、セット(スタンドなし):510 × 306 × 39 電源コード(m)1 周波数【垂直走査】D-Sub 15pinアナログ:56-75Hz、HDMI:50-75Hz 機能HDCP:(HDCP1.4)、フリッカーセーフ:、ブルーライト低減モード:、色覚調整:、Smart Energy Saving:、Super Resolution+:、Black Level:、ガンマ:、色温度:、可変リフレッシュレート:、AMD FreeSync(TM) テクノロジー:、DAS Mode:、ブラックスタビライザー:、クロスヘア:、OnScreen Control: コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.248×0.248(mm) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 操作【OSD】OSDジョイスティック 保証期間3年安心保証 視野角【水平/垂直】178°/ 178°(CR≧10) 応答速度【標準値】5ms(GTG 応答速度Faster設定時) VESAマウント(mm)75×75 出入力端子D-Sub 15pinアナログ入力:1、HDMI入力:2、ヘッドホン(ステレオミニジャック):1 画面サイズ21.5インチ 入力電源(V)100-240 (50/60Hz) アスペクト比16:9 パネルIPS 視野領域寸法(mm)476×268 輝度(cd/m2)【標準値】250

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする