検定ヤスリ 鉄工タイプ 角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38285391 品番KA350KT1
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全面に刃が刻まれています。
長いストロークを最大限生かすために、ヤスリ目をコミ(柄の差し込み部)近くまで目立てをすることにより切削力を高めています。
目詰まりの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切り粉のハク離性を向上させました。

用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
技能検定試験などに。
形状 タイプ粗さ:荒目 刃長(mm)350 刃幅(mm)15 刃厚(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする