※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
組ヤスリ(単目ヤスリ) 半丸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
38285409
品番
HA00512
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。
仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。
用途
銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。
形状
半丸
全長(mm)
215
タイプ
粗さ:中目
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
12
刃厚(mm)
3.8