※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HA00811 組ヤスリ(単目ヤスリ) 半丸 ツボサン 38285427 HA00811 組ヤスリ(単目ヤスリ) 半丸 ツボサン 38285427 HA00811 組ヤスリ(単目ヤスリ) 半丸 ツボサン 38285427

組ヤスリ(単目ヤスリ) 半丸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本) 注文コード 38285427 品番 HA00811
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。
仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。

用途銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。 形状半丸 全長(mm)200 タイプ粗さ:荒目 刃長(mm)100 刃幅(mm)9.5 刃厚(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする