ヤマルーブ 180 チェーンオイル(ウエットムースタイプ)

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード38290034 品番90793-40062
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

二輪メーカーが企画製作したケミカル類。
内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。
使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。
リーズナブルな価格設定。
シールチェーン、オープンチェーン用ウェットタイプのチェーンオイルです。
フッ素樹脂配合のムース状高粘度で耐摩耗性、耐熱性に優れます。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38290034
2020-06-08
用途:
バイクの整備
建設業・工事業

最初はかなり粘度のせいか回転させるとかなり糸を引きます。しっかり時間をおいてなじませればチェーンによくなじみ、さすが純正です。

対象商品:
38290034
2020-07-18
用途:
バイクのメンテナンスに使用
サービス業

リピート注文です 安心して使えます 文句つけようが有りません。

対象商品:
38290034
2020-01-12
用途:
バイクメンテ

コスパ最高です。近くのバイクショップで買うより安くて家まで運送してくれるので、時間も費用も抑えられます。

対象商品:
38290034
2017-05-22
用途:
バイクのチェーンメンテナンス
その他業種

ねっちゃねちゃです。
作業はし易いです。
最初塗りすぎてタイヤに飛び散りまくりでしたが
作業後にチェーン表面のオイルをしっかり拭き取れば
そんなに飛び散りません。

対象商品:
38290034
2017-07-04
用途:
オートバイのメンテナンス
その他業種

粘度がすごい割にまあまあ飛び散ります。
チェーンの張り調整する時にチェーンを触ると垂れてきたり。
注油後しっかり拭き取ってるのですが...
もっと拭き取ってみます。
作業性はすごくいいです!

対象商品:
38290034
2014-07-25
用途:
バイクチェーン用

ロングツーリングの携帯用に購入しました。浸透性も良く使いかってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする