復活力がかなり高く艶が戻りました、あとは何か月持つかですね、非常に施工しやすく評価が高いと思います。
凄く効きます。そこそこ効果も長持ちします。価値ありです。しかし、バイクのステップ周り等滑ってほしくない所には、使用できません。スクーターのステップ周りに使ってしまったのですが
ツルツル滑って危険極まりないです。分かっていて、自己責任でやったので、文句は言えませんが。。。
あまり期待せずに使ってみたが白ボケしたフェンダーやチェーンケースなど黒さが復活、満足の仕上がりです。
黒色樹脂パーツの白化した部分の艶復活の為に使用しました。 見事にきれいに艶々になりました。 雨に降られても1か月程艶を保ってます。 日常使いするには量が少ない割にお高く感じます。
昔は無かったので、試しに買って見ましたが、古い人間には驚愕ものですね。どの位持続可能かはまだ解りませんが、まあ、見違えるほどでした。価格相応の価値は有ります。
長年放置しているとどうしてもプラスチック部分が白く劣化してしまいますが、この商品のおかげで黒々とした色艶を取り戻すことができました。
やや価格は高めですが、メーカー純正品なので仕方ないかと思います、
白化が進んだ車体は流石にもう戻りませんでした。
白化防止早めに塗っていくのが効果的です。
シリコンスプレーでも代用できますがシリコンスプレーより粘度があるように感じます。
耐久性も雨に降られても数か月は持つくらい耐久性はあります。
また良く雨をはじくのでボディーはワックス(固形)掛けていますが梨地部分は掛けられないのでこれは良いです。
伸びもよく1本あれば数年は余裕で使えると思います。
今までラベンを使っていましたが ボトルの印刷が紙で包まれていますので もしかしてラベンの oem かもね。
スプレー後は しっかり拭いておくと良いですね!