ヤマルーブ スーパーブレーキ&オイルクリーナー840(パーツクリーナー)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(840mL) 注文コード38290217 品番90793-40082
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
倒立バルブにより逆さでも使用可能。
2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。

成分石油系溶剤、噴射剤他 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.588L 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38290217
2020-05-05
用途:
ヤマルーブ様様です
製造業

すごく綺麗に清掃、洗浄かな、出来ます、無くなったらリピートします

対象商品:
38290217
2015-09-08
用途:
バイクの整備

頑固な汚れでもすぐ落とす事ができました、容量にも満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする