90793-40086 ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(原液タイプ) YAMAHA(ヤマハ) 38290226

ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(原液タイプ)

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード38290226 品番90793-40086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
キャブレター内や燃焼系統に付着堆積したガム質、ワニス、カーボンなどを溶解、除去します。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 毒劇区分劇物 危険物の性状水溶性
注意
※ゴム部品、樹脂部品には使用しないで下さい。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38290226
2020-04-25
用途:
農機具キャブレター洗浄
農・林・水産業

本田単発エンジンの、キャブのつけおきした。
キャブの状況、底のカップがガムでいっぱいであった。
本製品を、希釈倍率道理3対7で割り一時間つけおきすごく綺麗になりました。
まだ残っている、錆みたいなのは軽くワイヤーブラシで磨きもう一回つけると綺麗に取れました。
ハンチングも、直りすごく助かりました。

対象商品:
38290226
2020-03-06
用途:
農業機械、ミニ耕うん機のキャブレター
水野農機商会 様

近年の農業機械ガソリンエンジンも環境エンジンのためキャブレターセッテングは希薄な空燃比です。それも調整不可能な構造になっております。
よって運転中のハンチング等(回転ムラ)が頻繁に発生します。
スプレータイプのキャブクリーナにて完治できればよいのですが、中には不可能な状態の物もあります。そこでこのクリーナにて1から3日浸け置きすれば高確率にて完治します。これまではパーツ交換にて高額修理費でしたので、ユーザーに喜んでいただけます。

対象商品:
38290226
2020-06-02
用途:
バイクキャブのメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

ガソリンで薄めて使うタイプですので、4リットルでは、素人では使い切れないと思います! 1リットリとか、2リットルが有るといいのですが? 性能は良いと思います。 ジェット類などは漬け置きで、新品同様に綺麗になります!(腐食の酷いものはむりですが)

対象商品:
38290226
2020-03-07
用途:
オートバイのレストア

キャブレター部品の漬け置きに便利です。個人使用で洗浄力も不満なく作業できました。

対象商品:
38290226
2020-01-06
用途:
機械整備

品質は問題無し。頑固なスス汚れも綺麗にぬりました。

2019-09-18
用途:
バイクのキャブレターの整備

各社のスプレータイプを使用し、固着したガソリンなども落ちるタイプもあるが、それ以上に強力な洗浄効果があるといえます。たぶん、一般で入手できる最高のクリーナーであると思います。相当なガソリン固着もこのクリーナーで落ちます。

対象商品:
38290226
2019-06-14
用途:
キャブレターの洗浄で良く落ちます。

キャブレターのOHで使用してます。ずっと以前からキャブの洗浄はこれと決めて使用中です。良く落ちるし交換も絶大です!

対象商品:
38290226
2019-02-09
用途:
長期保管オートバイのキャブレタークリーニング

スプレータイプでは落ちなかった、固着したガソリン成分がスッキリ取れました。多気筒なら最初からこれでやった方が結局は時間もコストもかからないようでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする