ヤマルーブ 耐熱塗料

(28件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 耐熱温度(℃)400 危険物の類別第四類 注文コード38290262 品番90793-10012
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は耐熱温度・危険物の類別・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

高温に耐えうる優れた塗膜を形成し劣化防止及び防錆効果を発揮します。
発熱するエンジン・マフラーのキズ補修の仕上げに。

タイプ耐熱半ツヤブラック 用途モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高熱を発する部分の補修塗装防錆(業務用) 耐熱温度(℃)400 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
注意
※当製品は耐熱性向上の為、常温では完全に硬化しない仕様となっていますので、硬化には塗布後約150℃で15分間以上加熱する必要があります。したがって、加熱が不十分な場合は塗膜表面が柔らかく不安定な状態となります。
※作業中充分な換気が必要です。ガス等を吸い込まないよう注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
マフラーサイレンサー(カーボン)の表面保護

経年劣化で表面がかさついて、やや色あせしたカーボンサイレンサーに使用しました。吹き出しのきめが細かく、かつタレづらいので、塗り重ねし易いです。また耐熱塗料とは思えないほど艶がでて、ウレタンクリアに匹敵する仕上がりでした。流石ヤマハ純正塗料です。

対象商品:
38290271
2024-06-08
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

シリンダーヘッドの塗装に使用。
ツヤツヤになった。
ヤマハ純正なので謎の安心感。
買って満足

対象商品:
38290253
2024-02-11
用途:
バイク整備作業
製造業

2ストのチャンバーに使用。完全乾燥、硬化には150度15分必要ですが、ヒートガンにて内部から熱することで対応できます。仕上がりも良好な安心のヤマハ製品です。

対象商品:
38290253
2024-02-12
用途:
バイク整備

さびを落として塗ったところ、ちょうど良い感じだった。

対象商品:
38290262
2023-06-27
用途:
エンジンブロックの塗装
lucky-auto 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

耐熱スプレー黒の艶出しがなく半艶の色合いもいいですよ

対象商品:
38290271
2022-09-19
用途:
マフラーの塗装
三間屋 様 (サービス業)

うん、リピートしました。仕上げると固くて良い。
焼き付けなのでバーナーで炙りましたがやりすぎると泡立ちと褐色化となりテクが必要。
散りつけた後のエンジンの排熱焼き付けするにもベトベトで取り付けでけんで、ほんま。

2022-04-14
用途:
エンジン塗装
サービス業

YAMAHA fz-1 のエンジンの塗装が剥がれていたために購入しました。適当にやったけど案外綺麗にできた。色もあってました。

対象商品:
38290271
2021-10-09
用途:
バイクメインテナンス
飲食業

モノタロウサイトで、耐熱クリアーがある事を知り購入してみました、ヤマハ純正品ですし、良い感じに仕上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする