いぶし液(研究実験用)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード38290637 品番35202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
サイズ:50ml

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 危険物の類別非危険物
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38290637
2023-03-30
用途:
銅板の燻し
教育・研究機関

手の脂が付かないように作業すれば簡単に色上げできます。少しさめてくると色が薄くなるような気もしますが。

2人が参考にしています
対象商品:
38290637
2022-10-05
用途:
銅器の着色
山形県立産業技術短期大学校 様 (教育・研究機関)

5倍に希釈したいぶし液の中に銅器を入れて数分経ったら黒色に着色できました。いぶし液の成分が書かれていなかったのでアーテックに尋ねたところ、メールで回答が届きました。いぶし液を扱ったことのある人は問題ないのですが、取り扱い説明が少ないので、初心者の人には不安が不安を感じるかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
38290637
2021-10-31
用途:
銀、銅の燻しに使用。
夢次元空間 様

銀、銅の燻し作業は薄めたムトーハップと同様に出来るが、あまりにも少ない容量と薄さからみて数十倍の価格。
能力は★★★★★。価格は★。高すぎる。故に中間の★★★

3人が参考にしています
対象商品:
38290637
2018-11-22
用途:
銅板の色付け
自動車・二輪車・自転車関連業

瞬く間に色がかわりいい感じでした!また買いたいとおもいます!

1人が参考にしています
対象商品:
38290637
2019-06-16
用途:
銅リングの燻し
その他業種

銅のリングを液に一時間位浸したら黒くなり少し磨き、これを三回位繰り返したら、アッシュの少し黒味がかった、渋い、良い色に出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
38290637
2016-09-28
用途:
銅版の黒化
医療・福祉・介護関連業

性能は問題ないが価格が高いのでコストが合わない!ムトウハップが欲しい!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする