68212 ネオジウム磁石(Φ12×4mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 38290953

ネオジウム磁石(Φ12×4mm)

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38290953 品番68212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥810
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フェライト磁石の10倍以上の磁力を持つ強力な磁石です。
渦電流の実験等に様々な磁石実験に使用できます。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4 磁束密度300mT

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38290953 68212 18450872 - ネオジウム磁石 モノタロウ ネオジウム磁石 モノタロウ 1個 279
欠品中
税込307
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09717837
2017-04-21
用途:
サランラップの端留め・押さえ。
建設業・工事業

大きさからみて、想像をこえる驚愕の吸着力。但し外気に触れた場合の錆び(腐食)を注目中。

対象商品:
38290953
2014-04-19
用途:
趣味で色々

大きさからすればフェライトより確かに磁力は強い

対象商品:
38290953
2014-05-30
用途:
メモした紙を止める

とても強い磁力でくっつくのでとても良い。
ただ小さな子供がいる家庭には誤飲に注意が必要

対象商品:
38290953
2014-07-03
用途:
折り畳み式テーブルの組み立て用六角ねじを止めておく為
豊竹工芸株式会社 様

大きさと磁石の利き具合が、強力すぎるぐらいでしたが、ちょうどよかったです。

対象商品:
38290953
2014-05-02
用途:
屋外での掲示物の押さえ用
JXエンジニアリング株式会社 様

もう少し大きくて(20〜30mm角程度で)安価のものがほしい。

対象商品:
38290953
2013-07-22
用途:
DIY

百円ショップにも似たようなのがありますが、この厚さのものがほしかったので

満足しています。これ以上値段が高かったら買わなかったと思います。

ひとつずつ丁寧にビニールに入っていて、出すのが面倒でしたが、よい買い物でした。

対象商品:
38290953
2013-09-27
用途:
メモ用紙の貼り付け

磁力が強いので、鉄部に張り付けたメモ用紙が結構強い風でも吹き飛ばされないのが良い。

対象商品:
38290953
2013-07-11
用途:
スイッチボックスの固定

性能がよく取り外しスイッチボックスの固定に役立っている

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする