※使用例(シートカバー別売 注文コード:38291321、71173699)

- ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ モノタロウ 38291312 - ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ モノタロウ 38291312 - ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ モノタロウ 38291312 - ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ モノタロウ 38291312

ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ

(60件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 38291312 品番 -
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリ製のカバーでハンドルを養生するのに便利です。
ゴム入り。

厚さ(mm)0.015 材質LDPE 種別乗用車用 用途自動車整備時、販売車、展示車などの養生用に。
注意
※この商品は使い捨てになりますので継続使用はしないでください。
※一時的な養生用シートとしてご使用ください。
※ポリエチレン素材のため、火のそばに置かないでください。
※購入後1年を経過した商品はゴムが劣化し切れやすくなるので早めに使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:308
RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-01
用途:
カバー
福岡愛宕自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

薄くなり過ぎて、使いにくい

以前のものが、良い

品質がかなり劣化しており、すぐに外れてしまう

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
用途に合わせて厚手のものもご用意しておりますのでよろしければご利用ください。
https://www.monotaro.com/g/04616240/

2024-09-24
用途:
車預かり時
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安くて良いのですが、薄すぎて乗り降りを繰り返すと頭の方からすぐ破れていきます。ビニール同士がくっついて離れず破れてすててしまうことも多々あります。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
用途に合わせて厚手のものもご用意しておりますのでよろしければご利用ください。
https://www.monotaro.com/g/04616240/

対象商品:
38291312
2023-10-18
用途:
車輛の清掃後、カバーを被せ海外に出荷する。
メヘラントレーディング有限会社 様

とても使いやすく、ほんの少しノサービスですが、お客様にも好印象の様です。

対象商品:
38291312
2023-02-21
用途:
自動車販売、展示又は修理の時
office k 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

展示状態のみならず整備の時にハンドルを触っても汚れないのがとても助かる。清潔感があって見た目もいいので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38291312
2022-10-31
用途:
預かり車両の汚れ防止

短時間の車両お預りの際に、ローコストなので気にせず使用できますし、どの車にも、ある程度ちゃんとフィットしてくれるので、良いです。

対象商品:
38291312
2022-12-17
用途:
御客様の車のハンドルを 汚さない様にします
有限会社ベイトゥリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

数回使用すると緩くなりますが  2,3回ならば使えます

作業者の手が汚い時にハンドル触られるのが 御客様は嫌がるので助かります

最初 ビニール広げる時が 難しいです。  でも数年使ってます

対象商品:
38291312
2021-08-20
用途:
内装クリーニング時
株式会社カーコンシェルジュ善 様 (サービス業)

非常に役立っております。
出来ればロットの多いものがあればありがたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

お客様からのご要望にお応えして1セット(250枚×2箱)も商品化を行いました。
注文コードは「63920186」となります。
よろしくお願いします。

対象商品:
38291312
2022-08-13
用途:
お預かり車両の入庫時に使用。

安価でいいと思い購入しました。コストを気にせず気兼ねなく使えるのでお客様へのアピールには有効ですが、少し薄すぎで装着したまま運転するのには不向きだと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
下記厚みが30μの商品もございますので是非ご利用ください。
https://www.monotaro.com/g/04616240/

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ハンドルの半周分しか取り付けられません。
2枚使って一周させるのでしょうか。
回答:
こちらの商品は2つ折りになっております。
貼り付いて取れづらくなっている可能性がございますのでご注意下さい。
4人が参考にしています
2021-04-16
質問:
ゴムは何本入りでしょうか。
回答:
2本入りの商品となります。
2021-04-16
質問:
どのようなサイズのハンドルに対応しているのでしょうか。
回答:
直径のサイズのデータがないことや、ハンドルの太さ等にも影響される為、一概にお答えすることが出来かねます。
2021-04-16

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする