05152 ウルトラ多用途SUプレミアム ハード コニシ 38292527

ウルトラ多用途SUプレミアム ハード

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(120mL) ホワイト 注文コード38292527 品番05152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ガッチリ固まり、硬化後は衝撃や荷重に対してしっかり強度を発揮します。金属・ガラス・コンクリート、タイル・陶磁器など硬い素材の超強力接着に最適です。幅広い被着体に対応する多用途性を持ち、屋内・屋外・凹凸面・水回りでの状況下でも優れた接着強さを発揮します。

ホワイト 粘度(Pa・s)50〜150(at23℃) 固着時間(分)4 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 成分シリル化ウレタン樹脂系 トラスコ品番398-1304 主な用途金属、ガラス、コンクリート・石、タイル・陶磁器 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量120mL 特性耐衝撃 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品説明動画

ボンド ウルトラ多用途S・U
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
屋外金属金物の接着

取り付け場所と物によって、通常品とハードを使い分けています。
柔軟性があるので、振動に強く、低温でも良くつきます。

対象商品:
38292493
2024-08-22
用途:
二輪のメンテナンス時
サービス業

通常のウルトラSUは弾力があることで剥がれを防止していますが、これは金属同士でもしっかり密着し安心感があります。願わくば耐熱性の高い製品もあるともっと多様な使い方ができ嬉しいです。

対象商品:
38292502
2024-04-16
用途:
固定
堀田企画 様 (不動産業)

固まって普通の硬さのものはよくあるんだけど、これはガチガチに固まるところが気に入った。

対象商品:
38292502
2023-11-20
用途:
ガラス・金属の接着
建設業・工事業

120mlの箱の中身も画像にしていただけると商品が分かりやすいと思います。
外箱だけでの購入はリスクがあります。

対象商品:
38292484
2022-08-28
用途:
なんにでも使用できるので接着剤として使っている
有限会社やまざき メードインワールド 様

なんにでも使用できるので接着剤として使っている
どんなもの同士人でも使用できるので大変重宝している困ったらこれを使えば何とかなるのでいつも手放せない

1人が参考にしています
対象商品:
38292493
2022-09-27
用途:
表札を取り付けた
その他業種

表札を取り付けるのに使用しました。1年たちますが、しっかりついています。

1人が参考にしています
対象商品:
38292502
2021-06-28
用途:
各種接着に

今まで色々使用してきた他社品も含めてのプレミアムタイプより(ハードタイプのせいだと思うが)使用感も接着強度も良い。今後、高くてもこれ以外使う気がしない。お薦めしたい。

1人が参考にしています
対象商品:
38292493
2021-01-28
用途:
屋外での使用

雨が当たる場所での使用ですががっちり固まっていていい商品だと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする