CLP16M ケアリーヴ パワー&フィット ニチバン 38292615

ケアリーヴ パワー&フィット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(16枚)
内容量1箱(16枚)注文コード38292615品番CLP16M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥462
販売価格(税別)
420

水仕事でもはがれにくい。(高密度ウレタン不織布の約10倍の強度)
白くふやけにくい。(通気性と速乾性に優れ、ムレにくい)
優れたフィット感。(伸縮繊維が肌の動きにぴったりフィット)
高い耐久性。
丈夫なストレッチ布(パワーネット)採用!

サイズM材質ストレッチ布テープテープ幅(mm)21パッド寸法(mm)13×22テープ長さ(mm)70トラスコ品番420-7513質量(g)23機能防水医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131320医薬品医療機器等法一般医療機器医療・介護用品セレクション5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11640344
2023-12-12
用途: ヒビ、あかぎれになった指先の治療
製造業

これまで色々なメーカー・仕様の絆創膏を使ってきました。仕事の関係で水、油の他、アルコール、テレビン油などの有機溶剤に触れる事が有りますが今の所、一番耐久性があると感じます。難点は、交換時に指先に“のり“が、かなり残ります。

対象商品 : 11640344
2023-02-03
用途: 事務所、救急箱常備品
建設業・工事業

メーカー品より、少しだけ価格が安い。
入数も手頃だと思う。

対象商品 : 11640335
2020-11-20
用途: 子供の傷に
高橋工務店建設業・工事業

大した傷でもないのに、お風呂に入る時にしみると言って子供が嫌がるので、絆創膏を貼ってごまかしていますが、こちらは水にぬれても剥がれないので、安心して使えます。張り直しも少なく済み経済的です。

対象商品 : 38292624
2020-07-22
用途: 造園作業
グリーンサポートAtoZ建設業・工事業

赤箱は置いている店が少なく必要な物と同梱で頼みました。
耐久性が抜群で、仕事内容によっては3日位付けっぱなしでいられます、細い糸ゴムはほずれて来ますが、傷を保護する部分では問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 11640335
2021-01-17
用途: 日常に使います。
卸売・小売業

特に改善点は思い当たらないです。常備薬と一緒に置いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする