曜日別特売
6024 単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NACHI(不二越) 38293087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6024 単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NACHI(不二越) 38293087
6024 単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NACHI(不二越) 38293087

単列深溝玉軸受 6000番台 開放形

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径d(Φmm)120
120
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
130
140
150
160
170
180
190
200
外径D(Φmm)180
180
26
28
32
35
42
47
55
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
145
150
160
170
200
210
225
240
260
280
290
310
幅B(mm)28
内容量1個注文コード38293087品番6024
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)120外径D(Φmm)180幅B(mm)28面取寸法r(mm)2(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)2670材質(本体)高炭素クロム軸受鋼呼び番号6024許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4300基本動定格荷重Cr(N)88000基本静定格荷重Cor(N)79500JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07025207
2021-01-25
用途: スーパーカブのミッションベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品に比べて同じメーカー品番で値段が安いのが助かります。

対象商品 : 07025225
2018-03-27
用途: バイク整備

純正部品と同じ物が安く購入できるので、いつも利用しています。

対象商品 : 07025347
2014-06-22
用途: トランスミッションのオーバーホール

最近お気に入りのナチのベアリング。回転ムラが少なくとてもスムーズ。良い物見つけた感有り!

対象商品 : 07025295
2011-03-09
用途: 機械部品

不具合はありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする