内径d(Φmm)80外径D(Φmm)125幅B(mm)22面取寸法r(mm)1.1(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)855材質(本体)高炭素クロム軸受鋼呼び番号6016許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5300許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6300基本動定格荷重Cr(N)47500基本静定格荷重Cor(N)39500JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000