NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
60
15
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
外径D(Φmm)
95
32
47
55
62
68
75
80
90
95
100
110
115
幅B(mm)
18
9
12
13
14
15
16
18
20
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38294514
品番
6012ZZE-P5
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
95
幅B(mm)
18
面取寸法r(mm)
1.1(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
-
質量(g)
418
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
呼び番号
6012
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
7100
基本動定格荷重Cr(N)
29400
基本静定格荷重Cor(N)
23200
JIS等級
5
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方