※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
75
15
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
外径D(Φmm)
115
32
47
55
62
68
75
80
90
95
100
110
115
幅B(mm)
20
9
12
13
14
15
16
18
20
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38294541
品番
6015ZZE-P5
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
75
外径D(Φmm)
115
幅B(mm)
20
面取寸法r(mm)
1.1(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
-
質量(g)
645
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
呼び番号
6015
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
5700
基本動定格荷重Cr(N)
39500
基本静定格荷重Cor(N)
33500
JIS等級
5
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方