曜日別特売
6016ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5 NACHI(不二越) 38294557

単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)80
外径D(Φmm)125
幅B(mm)22
内容量1個注文コード38294557品番6016ZZ-P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800
内径d(Φmm)80外径D(Φmm)125幅B(mm)22質量(g)855材質(本体)高炭素クロム軸受鋼呼び番号6016許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5300基本動定格荷重Cr(N)47500基本静定格荷重Cor(N)39500JIS等級5シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000番台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする