曜日別特売
6012NSE 単列深溝玉軸受 6000番台 NSE NACHI(不二越) 38294724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6012NSE 単列深溝玉軸受 6000番台 NSE NACHI(不二越) 38294724
6012NSE 単列深溝玉軸受 6000番台 NSE NACHI(不二越) 38294724
6012NSE 単列深溝玉軸受 6000番台 NSE NACHI(不二越) 38294724

単列深溝玉軸受 6000番台 NSE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内径d(Φmm)60
60
20
25
30
35
40
50
55
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
外径D(Φmm)95
95
42
47
55
62
68
80
90
100
110
115
125
130
140
145
150
160
170
180
200
210
幅B(mm)18
内容量1個注文コード38294724品番6012NSE
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
内径d(Φmm)60外径D(Φmm)95幅B(mm)18面取寸法r(mm)1.1(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)418材質(本体)高炭素クロム軸受鋼呼び番号6012許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4100基本動定格荷重Cr(N)29400基本静定格荷重Cor(N)23200JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする