NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
90
90
90
10
12
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
95
100
105
110
120
130
140
外径D(Φmm)
140
140
140
26
28
35
42
47
55
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
145
150
160
170
180
200
210
幅B(mm)
24
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
33
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38295512
品番
6018-2NK
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
90
外径D(Φmm)
140
幅B(mm)
24
面取寸法r(mm)
1.5(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
-
質量(g)
1170
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
呼び番号
6018
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
4800
基本動定格荷重Cr(N)
58000
基本静定格荷重Cor(N)
49500
JIS等級
0
シールド形状
両非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方