曜日別特売
6024-2NK 単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 38295564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6024-2NK 単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 38295564
6024-2NK 単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 38295564

単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)120
120
10
12
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
130
140
外径D(Φmm)180
180
26
28
35
42
47
55
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
145
150
160
170
200
210
幅B(mm)28
内容量1個注文コード38295564品番6024-2NK
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
内径d(Φmm)120外径D(Φmm)180幅B(mm)28面取寸法r(mm)2(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)2670材質(本体)高炭素クロム軸受鋼呼び番号6024許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3600基本動定格荷重Cr(N)88000基本静定格荷重Cor(N)79500JIS等級0シールド形状両非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする