内径d(Φmm)17外径D(Φmm)35幅B(mm)10面取寸法r(mm)0.3(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)0.3(最小)質量(g)41材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法D2(Φmm)39.7寸法f(mm)1.12呼び番号6003許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑22000基本動定格荷重Cr(N)6000基本静定格荷重Cor(N)3250JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000