6014ZZENR 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295975

 

6014ZZENR 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295975
6014ZZENR 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295975

単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)70
外径D(Φmm)110
幅B(mm)20
内容量1個注文コード38295975品番6014ZZENR
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
内径d(Φmm)70外径D(Φmm)110幅B(mm)20面取寸法r(mm)1.1(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)0.5(最小)質量(g)580材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法D2(Φmm)116.6寸法f(mm)2.46呼び番号6014許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6100基本動定格荷重Cr(N)38000基本静定格荷重Cor(N)31000JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38295905
2017-04-22
用途: 改造したATVのデフサポート。

値段の割には、満足してます。やはり、日本の会社の物がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする