6238 単列深溝玉軸受 6200番台 NACHI(不二越) 38296334

 

6238 単列深溝玉軸受 6200番台 NACHI(不二越) 38296334
6238 単列深溝玉軸受 6200番台 NACHI(不二越) 38296334

単列深溝玉軸受 6200番台

(4件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)190
190
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160
170
180
200
外径D(Φmm)340
340
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
215
230
250
270
290
310
320
360
幅B(mm)55
55
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
42
45
48
52
58
内容量1個注文コード38296334品番6238
参考基準価格(税別)¥205,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)190外径D(Φmm)340幅B(mm)55面取寸法r(mm)4(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)23000材質(本体)高炭素クロム軸受鋼呼び番号6238許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2100基本動定格荷重Cr(N)255000基本静定格荷重Cor(N)282000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07025916
2020-08-20
用途: バイクのホイールベアリング

純正品の代わりに使います。全く同じ物が純正だと恐ろしく高いですからね。

対象商品 : 07025925
2015-10-04
用途: ベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

使用感良いです

対象商品 : 07025916
2014-06-19
用途: 農機具修理
農・林・水産業

純正とそん色ないので、良く使用します。

対象商品 : 07025907
2014-06-26
用途: バイク

値段も安く満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする