6206ZZE 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NACHI(不二越) 38297131

単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

(16件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)30
30
10
12
15
17
20
25
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160
外径D(Φmm)62
62
30
32
35
40
47
52
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
215
230
250
270
290
幅B(mm)16
16
9
10
11
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
42
45
48
内容量1個注文コード38297131品番6206ZZE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,240

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16質量(g)199材質(本体)高炭素クロム軸受鋼呼び番号6206許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000基本動定格荷重Cr(N)19500基本静定格荷重Cor(N)11300JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
382971316206ZZE069478416206ZZE6206ZZE 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NACHI(不二越) 06947841単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNACHI(不二越)1個
589
税込648
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06947814
2022-08-18
用途: サンバーオルタ用テンショナープーリーの交換用ベアリングです。
農・林・水産業

右後輪タイヤ外してテンショナー緩めてベアリングチェック、固着するとベルト切れ起こすので10万キロ目安に交換しましょう。

対象商品 : 06947787
2021-03-29
用途: モーターベアリングの交換

使用上何ら問題ありません。近くのホームセンターよりだいぶ安く購入できるので助かってます。

対象商品 : 06947787
2019-11-23
用途: レンジフードのファンモータ軸受け交換に

ガラガラ音が大きくなったので交換用に購入した。国産メーカならどこでも遜色なく良い製品なので満足です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 06947787
2019-07-27
用途: バンドソーのメンテ。

価格が安いので、定期的に交換したいと思います。
精度も良くて、スムーズに切断出来るようになり満足してます。

対象商品 : 06947857
2015-08-25
用途: 機械分解整備

問題ありません。
金物屋で買うよりちょこっとだけこちらが安いです。
なにより、間違いなく届くことがたすかります。

対象商品 : 06947814
2015-04-21
用途: 日立のモートルのオーバーホール

はからずも今まで付いていたベアリングと同じメーカでした。
シールやパッキンは全てヘタってましたが、ベアリングだけは元気でした。
NACHIベアリングは良いとはよく聴きますが、その通りなのかも。
ただしバリエーションが少ないのが玉に瑕。

対象商品 : 06947787
2015-12-10
用途: 家庭用

安く買えて良かったです

対象商品 : 06947805
2015-02-04
用途: モーターの軸受け用のメンテナンス
株式会社AI Labo

さすがNACHIのベアリングでほかのものと比べて減りが少ないです。また次回も頼もうと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする