※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5
商品レビューを投稿する
返品不可
内径d(Φmm)
12
12
15
17
35
40
45
50
55
65
70
75
外径D(Φmm)
32
32
35
40
72
80
85
90
100
120
125
130
幅B(mm)
10
10
11
12
17
18
19
20
21
23
24
25
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38297472
品番
6201ZZE-P5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
10
面取寸法r(mm)
0.6(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
-
質量(g)
37
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
呼び番号
6201
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
22000
基本動定格荷重Cr(N)
6800
基本静定格荷重Cor(N)
3050
JIS等級
5
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方