曜日別特売
6212NSE 単列深溝玉軸受 6200番台 NSE NACHI(不二越) 38297777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6212NSE 単列深溝玉軸受 6200番台 NSE NACHI(不二越) 38297777
6212NSE 単列深溝玉軸受 6200番台 NSE NACHI(不二越) 38297777
6212NSE 単列深溝玉軸受 6200番台 NSE NACHI(不二越) 38297777

単列深溝玉軸受 6200番台 NSE

(14件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)60
60
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
外径D(Φmm)110
110
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
215
230
250
幅B(mm)22
22
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
42
内容量1個注文コード38297777品番6212NSE
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
内径d(Φmm)60外径D(Φmm)110幅B(mm)22面取寸法r(mm)1.5(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)783材質(本体)高炭素クロム軸受鋼呼び番号6212許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800基本動定格荷重Cr(N)52500基本静定格荷重Cor(N)36000JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 交換
サービス業

ベアリング2個交換してスムーズに回転しています
また礫たら買いたいです。

対象商品 : 38297664
2022-08-27
用途: スーパーカブ110JA07のベアリング交換用

スーパーカブ110JA07のベアリング交換用に買いました。前回も同じものを使っているのですご、今回は距離を乗ったので予防交換です。大変満足でした。

対象商品 : 38297655
2022-02-01
用途: バイクのメンテナンス

スクーターに使用。
少々、回転が悪くなっていたフロントホイールが、交換後は気持ち良く回るようになりました。

対象商品 : 38297691
2022-05-31
用途: オートバイのハブベアリングで使用しました。
建設業・工事業

オートバイメーカー純正品で使われている部品なのでこちらで購入可能だと助かります。

対象商品 : 38297682
2022-03-03
用途: 作業機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安定品質のパーツで問題なく使用できました。ありがとうございました。

対象商品 : 38297655
2019-12-10
用途: アドレスV100 CE11A フロントホイールベアリング交換に。
自動車・二輪車・自転車関連業

左右で2個。片側接触樹脂シールタイプです。グリースは封入されていないので別途用意しましょう。
小さい故に扱いが繊細。キチンとした工具で挑む事をお勧めします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 38297655
2018-06-30
用途: V100

V100のフロントホイルに、、、純正品より安く交換出来てGood

1が参考にしています
対象商品 : 38297682
2015-11-30
用途: バイクのホイールベアリング交換

信頼のおけるベアリングです。
純正を買うより全然安いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする