曜日別特売
6213-2NSE 単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 38298041

 

6213-2NSE 単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 38298041
6213-2NSE 単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 38298041

単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)

(9件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内径d(Φmm)65
65
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
外径D(Φmm)120
120
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
125
130
140
150
160
170
180
190
200
215
230
250
幅B(mm)23
23
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
42
内容量1個注文コード38298041品番6213-2NSE
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)65外径D(Φmm)120幅B(mm)23面取寸法r(mm)1.5(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)990材質(本体)高炭素クロム軸受鋼取付関係寸法(最小da)(mm)74取付関係寸法(最大Da)(Φmm)111取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号6213許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3600基本動定格荷重Cr(N)57000基本静定格荷重Cor(N)40000JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06948444
2022-11-13
用途: トラクターのベアリング交換

モノタロウブランドでも良いのですが、せっかく交換するのであればトップブランドの物に交換したかったのでこちらを選択しました。
コンバインのベアリング交換は簡単な所だけではないので、やはり良いものを選びたいですね。

対象商品 : 06948435
2020-02-11
用途: 原付フロントホイール

アドレスtuneに使用。
純正品より安く、両側シールなので良いと思う。

対象商品 : 06948462
2018-09-29
用途: 自動車電装品の整備
有限会社依田被服

メーカー品なので安心して使用できる。なるべく安いと嬉しい。

対象商品 : 06948435
2017-01-05
用途: ホイールベアリング交換

ベアリングはこちらのメーカーですから信頼してます。

対象商品 : 06948471
2016-03-30
用途: 整備
農・林・水産業

玉の数が多いので耐久あるかなと

1が参考にしています
対象商品 : 06948444
2017-09-27
用途: コンバインのメンテナンス用。
ふるさとフーズ

今シーズンの仕事も終わり、アワーメーターを目安に、壊れる前に交換しようと、こちらで購入しました。

対象商品 : 06948487
2014-07-20
用途: 機械
農・林・水産業

さすがに(ナチ)最高です

対象商品 : 06948487
2013-03-31
用途: 機器の補修

特に問題なく使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする