曜日別特売
6210ZZENR 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNR(止め輪付) NACHI(不二越) 38299021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6210ZZENR 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNR(止め輪付) NACHI(不二越) 38299021
6210ZZENR 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNR(止め輪付) NACHI(不二越) 38299021

単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNR(止め輪付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)50
外径D(Φmm)90
幅B(mm)20
内容量1個注文コード38299021品番6210ZZENR
参考基準価格(税別)¥4,440販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
内径d(Φmm)50外径D(Φmm)90幅B(mm)20面取寸法r(mm)1.1(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)0.5(最小)質量(g)463材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法D2(Φmm)96.5寸法f(mm)2.46呼び番号6210許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7100基本動定格荷重Cr(N)35000基本静定格荷重Cor(N)23200JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする