曜日別特売
6304 単列深溝玉軸受 6300番台 NACHI(不二越) 38299152

単列深溝玉軸受 6300番台

(4件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)20
20
10
12
15
17
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160
外径D(Φmm)52
52
35
37
42
47
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
215
225
240
260
280
300
320
340
幅B(mm)15
15
11
12
13
14
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
50
55
58
62
65
68
内容量1個注文コード38299152品番6304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥920

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)20外径D(Φmm)52幅B(mm)15質量(g)144材質(本体)高炭素クロム軸受鋼呼び番号6304許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑14000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑17000基本動定格荷重Cr(N)15900基本静定格荷重Cor(N)7900JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3829915263040702656463046304 単列深溝玉軸受 6300番台 NACHI(不二越) 07026564単列深溝玉軸受 6300番台NACHI(不二越)1個
449
欠品中
税込494
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07026555
2019-02-04
用途: 車両修理のため

品質も良く、安心して使用できます。値段も安く、納品もはやいので助かります!

対象商品 : 07026607
2016-11-19
用途: トラクタのロータリー、チェーン側に使用

オイルシール交換とともにベアリングも交換。ロータリーの回転が軽くなった感じがします。

対象商品 : 07026546
2013-07-19
用途: 農業機械の駆動部部品として
農・林・水産業

何の問題も不満もなし。

対象商品 : 07026564
2011-03-09
用途: 機械オーバーホール

不具合はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする