曜日別特売
SN612 プランマブロック SN600形 トーホー 38299642

SN612 プランマブロック SN600形 トーホー 38299642
SN612 プランマブロック SN600形 トーホー 38299642

プランマブロック SN600形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
軸径d1(Φmm)55
内容量1個注文コード38299642品番SN612
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。
・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。

寸法D(mm)130寸法a(mm)280寸法b(mm)80寸法c(mm)30寸法g(mm)56寸法h(mm)80寸法l(mm)125寸法m(mm)230寸法u(mm)18寸法v(mm)23寸法w(mm)155軸径d1(Φmm)55質量(kg)7.0呼び寸法t:M12 s:M16アダプター型式適合自動調心玉軸受1300形:H312X 適合自動調心玉軸受2300形:H2312X 適合自動調心ころ軸受21300形:H312X 適合自動調心ころ軸受22300形:H2312X呼び番号適合自動調心玉軸受1300形:1312K 適合自動調心玉軸受2300形:2312K 適合自動調心ころ軸受21300形:21312K 適合自動調心ころ軸受22300形:22312BK位置決め輪型式適合自動調心玉軸受1300形:SR130×12.5 適合自動調心玉軸受2300形:SR130×10 適合自動調心ころ軸受21300形:SR130×12.5 適合自動調心ころ軸受22300形:SR130×10位置決め輪個数適合自動調心玉軸受1300形:2 適合自動調心玉軸受2300形:1 適合自動調心ころ軸受21300形:2 適合自動調心ころ軸受22300形:1オイルシール型式ZF12オイルシール個数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする