寸法D(mm)190寸法a(mm)380寸法b(mm)110寸法c(mm)40寸法g(mm)74寸法h(mm)112寸法l(mm)160寸法m(mm)320寸法u(mm)26寸法v(mm)35寸法w(mm)230軸径d1(Φmm)80質量(kg)22呼び寸法t:M20 s:M24アダプター型式適合自動調心玉軸受1300形:H318X 適合自動調心玉軸受2300形:H2318X 適合自動調心ころ軸受21300形:H318X 適合自動調心ころ軸受22300形:H2318X呼び番号適合自動調心玉軸受1300形:1318K 適合自動調心玉軸受2300形:2318K 適合自動調心ころ軸受21300形:21318K 適合自動調心ころ軸受22300形:22318BK位置決め輪型式適合自動調心玉軸受1300形:SR190×15.5 適合自動調心玉軸受2300形:SR190×10 適合自動調心ころ軸受21300形:SR190×15.5 適合自動調心ころ軸受22300形:SR190×10位置決め輪個数適合自動調心玉軸受1300形:2 適合自動調心玉軸受2300形:1 適合自動調心ころ軸受21300形:2 適合自動調心ころ軸受22300形:1オイルシール型式ZF18オイルシール個数2