寸法D(mm)260寸法a(mm)530寸法b(mm)160寸法c(mm)60寸法g(mm)96寸法h(mm)160寸法l(mm)205寸法m(mm)450寸法u(mm)33寸法v(mm)42寸法w(mm)320軸径d1(Φmm)110質量(kg)46呼び寸法t:M24 s:M30アダプター型式適合自動調心玉軸受1300形:- 適合自動調心玉軸受2300形:- 適合自動調心ころ軸受21300形:- 適合自動調心ころ軸受22300形:H2324X呼び番号適合自動調心玉軸受1300形:- 適合自動調心玉軸受2300形:- 適合自動調心ころ軸受21300形:- 適合自動調心ころ軸受22300形:22324BK位置決め輪型式適合自動調心玉軸受1300形:- 適合自動調心玉軸受2300形:- 適合自動調心ころ軸受21300形:- 適合自動調心ころ軸受22300形:SR260×10位置決め輪個数適合自動調心玉軸受1300形:- 適合自動調心玉軸受2300形:- 適合自動調心ころ軸受21300形:- 適合自動調心ころ軸受22300形:1オイルシール型式ZF24オイルシール個数2