曜日別特売
CRBT505AC1 超薄形クロスローラベアリング CRBT IKO(日本トムソン) 38303422

超薄形クロスローラベアリング CRBT

(1件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)50
外径D(Φmm)61
内容量1個注文コード38303422品番CRBT505AC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,700

クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。
転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。

内径d(Φmm)50外径D(Φmm)61幅B(mm)5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)32.3タイプセパレータ付基本静定格荷重Co(N)3200JIS等級0基本動定格荷重C(N)2280シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38303395
2021-10-15
用途: 機構部品のメンテナンスとして
運輸・通信業

クロスローラベアリングとして小型で設計しやすいが、埃やゴミが入りやすく、グリースに付いてしまうと、めんどうで工夫が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする