NAS5011ZZNR シーブ用ローラベアリング NAS IKO(日本トムソン) 38304375

シーブ用ローラベアリング NAS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)55シールド形状両シールド付き注文コード38304375品番NAS5011ZZNR
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。
この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。
ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。
この軸受はシーブ用として設計された断面高さの小さい総複列ころ形式です。
比較的低速回転で大きなラジアル加重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。

幅B(mm)46幅C(mm)45寸法C1(mm)34外径D(Φmm)90寸法D2(Φmm)94.8寸法J(mm)68内径d(Φmm)55寸法f(mm)2.5シールド形状両シールド付き軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)1150許容回転数(min-1[r.p.m])1800基本静定格荷重Co(N)193000JIS等級0基本動定格荷重C(N)118000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする