IKO(日本トムソン)
旋削形ニードルベアリング RNA69
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内接円径Fw(Φmm)
48
48
48
16
20
22
25
28
30
32
35
40
42
52
58
63
68
72
80
85
90
100
105
110
外径D(Φmm)
62
62
62
24
28
30
37
39
42
45
47
52
55
68
72
80
85
90
100
105
110
120
125
130
幅C(mm)
40
22
23
30
36
40
45
54
63
シールド形状
開放形
開放形
両シール付き
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38308347
品番
RNA6908
参考基準価格(税別)
¥7,030
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
内接円径Fw(Φmm)
48
外径D(Φmm)
62
幅C(mm)
40
質量(g)
275
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
タイプ
内輪なし
内輪
-
基本静定格荷重Co(N)
135000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
71300
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方