IKO(日本トムソン)
旋削形ニードルベアリング RNA69
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)
105
105
105
16
20
22
25
28
30
32
35
40
42
48
52
58
63
68
72
80
85
90
100
110
外径D(Φmm)
125
125
125
24
28
30
37
39
42
45
47
52
55
62
68
72
80
85
90
100
105
110
120
130
幅C(mm)
63
22
23
30
36
40
45
54
63
シールド形状
両シール付き
開放形
両シール付き
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38308663
品番
RNA6918UU
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
内接円径Fw(Φmm)
105
外径D(Φmm)
125
幅C(mm)
63
質量(g)
1360
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
タイプ
内輪なし
内輪
-
基本静定格荷重Co(N)
490000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
178000
シールド形状
両シール付き
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方