曜日別特売
NATA5903 アンギュラ形ボールベアリング付ニードルベアリング NATA IKO(日本トムソン) 38313545

アンギュラ形ボールベアリング付ニードルベアリング NATA

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)30
内容量1個注文コード38313545品番NATA5903
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にアンギュラ形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。
主要寸法はISO規格に準じた国際的な寸法系列59で、大きなラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を同時に負荷することができます。
アキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上になる場合と、アンギュラ形ボールベアリングにラジアル荷重が作用し寿命に影響をおよぼすので、この関係については十分に考慮する必要があります。

基本静定格荷重(N)
(ラジアル)11500
(アキシャル)3340
基本動定格荷重(N)
(ラジアル)8220
(アキシャル)2050
内径d(Φmm)17外径D(Φmm)30質量(g)55.5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法r(mm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])18000幅C(mm)18内接円径Fw(Φmm)22JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする