曜日別特売
IRT715 シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン) 38313816

IRT715 シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン) 38313816
IRT715 シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン) 38313816

シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

(6件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内径d(Φmm)7
ホース外径F(Φmm)10
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
29
30
32
35
37
38
40
45
50
55
60
62
65
70
幅B(mm)15.5
内容量1個注文コード38313816品番IRT715
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥482
販売価格(税別)
438

内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。

内径d(Φmm)7幅B(mm)15.5ホース外径F(Φmm)10質量(g)4.8組合せ軸受TA1015Z/TLA1015Z
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: バイク整備
医療・福祉・介護関連業

ホンダ原付のスイングアームベアリング化の為購入、当然ながらクリアランス等バッチリで、組付けも問題なくうまくベアリング化できました。

対象商品 : 38314157
2024-06-09
用途: 外径、内径違いのブッシュに
澤端機械店

別注で作った部品がメーカーの加工間違いで、困っていました時間がない時これが
あって助かりました。

対象商品 : 38313886
2022-01-05
用途: モンキーのシフトアップ製スイングアームピボットベアリング化

強度も精度も必要にして充分であり、モンキー純正スイングアームピボットベアリング化にも使用してました。(シフトアップ製とはサイズが異なりますが)

対象商品 : 38313931
2019-02-13
用途: ベアリングの固着解消
自動車・二輪車・自転車関連業

納期も早く 助かりました。使用するベアリングにもピッタリで問題ありませんでした。

対象商品 : 38313922
2016-08-09
用途: バイクの改造に使いました

シャフト径が合わない時はスペーサーとして使いっています、精度も良くこれは良い物です、できればサイズがもっと長いサイズが欲しいです。

対象商品 : 38314534
2016-08-02
用途: 機械整備

十分な品質と思う。整備コストを抑えることができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする