曜日別特売
LEYH63DS8C-100BM-S5B21 LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63DS8C) SMC 38315104

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63DS8C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ドライバ種類(B2) LECSB2 (200V~230V)注文コード38315104品番LEYH63DS8C-100BM-S5B21
参考基準価格(税別)¥314,110販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400Wドライバ種類(B2) LECSB2 (200V~230V)ケーブル長(m)(5) 5防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様)ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)63ケーブル種類(S) 標準ケーブルモータ配置(D) ストレートI/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする