曜日別特売
AZ13018542 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38318271

※組合せ

AZ13018542 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38318271
AZ13018542 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38318271
AZ13018542 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38318271
AZ13018542 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38318271

スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)130外径D(Φmm)185注文コード38318271品番AZ13018542
参考基準価格(税別)¥104,300販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。

外径D(Φmm)185幅T(mm)42内径d(Φmm)130軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)4300ベアリングAZK13018518許容回転数(min-1[r.p.m])1900内輪WS130185基本静定格荷重Co(N)1290000外輪GS130185JIS等級0基本動定格荷重C(N)333000荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする