AZK60857.5 スラストローラベアリング AZK IKO(日本トムソン) 38318533

スラストローラベアリング AZK

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径(Φmm)60.05
60.05
10.04
12.04
15.04
17.04
20.04
25.05
30.05
35.05
40.05
45.05
50.05
55.05
65.05
70.05
75.05
80.05
85.05
90.05
100.05
100.1
110.1
120.1
130.1
140.1
150.1
質量(g)135
135
290
790
8.6
8.7
9.4
10.1
17.9
28
31
70
36
98
54
132
62
144
68
194
89
275
310
156
325
890
159
340
171
370
920
190
510
750
1000
490
980
2120
590
1320
2280
630
1640
2730
860
1760
2940
1860
3100
1980
3260
内容量1個注文コード38318533品番AZK60857.5
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

適合品番
(内輪)WS6085
(外輪)GS6085
内径Dc1(Φmm)60.05外径Dc(Φmm)84.5幅Dw(mm)7.5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)135内径(Φmm)60.05許容回転数(min-1[r.p.m])4000基本静定格荷重Co(N)224000JIS等級0基本動定格荷重C(N)64600荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38318393
2021-08-09
用途: 機械のメンテナンスで使用しなかった。
卸売・小売業

ユンボの走行モーターのニードル4,5φがギヤーに噛み込み破損。ニードルの単品供給はされていません。遊星ギヤーセットの供給で16万円、あまりの高額なのでネットで4,5φのニードルを探しましたが見つかりませんでした。スラストベアリングの4.5φはOKだったのですが長さが短すぎたので使用をやめドリルのホールド部分をカットして代用することにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする