※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LFE0C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ オプション(V)前面保護カバー+パネルマウントアダプタ、(C)センサ接続用コネクタ 注文コード38320004 品番LFE0C-MVC
参考基準価格(税別)¥21,120 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は表示単位・オプション9種類から選べます 他の種類を見る
出力仕様(C)NPN+アナログ1〜5V リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m) 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ オプション(V)前面保護カバー+パネルマウントアダプタ、(C)センサ接続用コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする