※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LFE0D)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ オプション(-)コネクタなし 注文コード38320022 品番LFE0D-M
参考基準価格(税別)¥19,970 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は表示単位・オプション7種類から選べます 他の種類を見る
出力仕様(D)NPN+アナログ4〜20mA リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m) 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ オプション(-)コネクタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする