曜日別特売
CF4BR 標準カムフォロア CF-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38320642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF4BR 標準カムフォロア CF-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38320642
CF4BR 標準カムフォロア CF-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38320642

標準カムフォロア CF-B(保持器付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)12タイプCF-BR注文コード38320642品番CF4BR
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

カムフォロアの基本的な形式です。
サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。

寸法B(mm)9寸法B1(mm)20寸法B2(mm)11寸法B3(mm)-寸法C(mm)8寸法C1(mm)0.5寸法D(Φmm)12寸法G(mm)M4×0.7寸法G1(mm)6寸法H(mm)2.5寸法d1(Φmm)4タイプCF-BRシールシールド形外径(Φmm)12幅(mm)8材質炭素鋼製形状球面外輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする