曜日別特売
CF5FBUU 標準カムフォロア CF-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38321324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF5FBUU 標準カムフォロア CF-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38321324
CF5FBUU 標準カムフォロア CF-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38321324

標準カムフォロア CF-B(保持器付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)13タイプCF-FBUU注文コード38321324品番CF5FBUU
参考基準価格(税別)¥7,110販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カムフォロアの基本的な形式です。
サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。

寸法B(mm)10寸法B1(mm)23寸法B2(mm)13寸法B3(mm)-寸法C(mm)9寸法C1(mm)0.5寸法D(Φmm)13寸法G(mm)M5×0.8寸法G1(mm)7.5寸法H(mm)3寸法d1(Φmm)5タイプCF-FBUUシールシール形外径(Φmm)13幅(mm)9材質ステンレス鋼製形状円筒外輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする